led 電球ソケットのおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
113件の「led 電球ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v電球ソケット」、「led用 ソケット」、「電球 ソケット 100w」などの商品も取り扱っております。
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機ランキング1位
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

E17 耳付きレセップ 山豊製作所ランキング2位
口金E17材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器
1個
519税込571
当日出荷

ゴムソケットE17 ELPAランキング3位
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
293税込322
当日出荷

レセプタクル Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

磁器レセプタクルE17 オーム電機ランキング5位
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
341税込375
当日出荷

ソケットの増設用です。絶縁テープまたは接続端子で結線してください。10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)300定格電流(A)3
1個
319税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

市販のLED(発光ダイオード)を差し込むだけでリード線付として使える便利なソケットです。 LED(発光ダイオード)と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚で点灯できます。
リード線長さ(mm)150
1組(5個)
679税込747
当日出荷


引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリアクリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷

電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。) 鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
1個
617税込679
当日出荷

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
1個
2,848税込3,133
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
519税込571
当日出荷

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm仕様中間スイッチ付定格電圧(V)125定格電流(A)1
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球
1個
839税込923
当日出荷

口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
1個
539税込593
当日出荷



陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
1個
379税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)